CNMM 120412 HB7140-1

Article no.: 250453 HB7140-1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  136,87 / st.
  • from 10 st.
    NOK  114,12 / st.
on request
På lager
415 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CNMM 120412
Hörnradie 1,2 mm
Sort HB7140-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare VR
Skärdjup ap 2 mm - 8 mm
Matning f 0,2 mm/v - 0,8 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 40 m/min - 180 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250453 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197820402
Manufacturer number 250453 HB7140-1

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen