{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | CNMG 190616 | |
Hörnradie | 1,6 mm | |
Sort | CA125P | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | PH | |
Skärdjup ap | 1 mm - 10 mm | |
Matning f | 0,28 mm/v - 0,88 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 140 m/min - 300 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 250384 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664013968 |