{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | CNMG 120408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB7120-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | VG | |
Skärdjup ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Matning f | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 240 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 250322 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819666 | |
Manufacturer number | 250322 HB7120-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() CNMG 120408 HB7120-1
on request
På lager
1 075 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 145,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 120,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 884 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 145,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 120,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
ISO-kod vändskär | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | Grov-bearbetning |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt |
spån-brytare | VG | SG |
Matning f | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v |
Primäranvändning | M | P |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 240 m/min | 100 m/min - 375 m/min |