CNMG 120408 IC6015

Article no.: 250271 IC6015
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
254 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CNMG 120408
Hörnradie 0,85 mm
Sort IC6015
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare M3M
Skärdjup ap 0,5 mm - 5 mm
Matning f 0,17 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 140 m/min - 300 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning CNMG 120408-M3M IC6015
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250271 IC6015
EAN / GTIN 7291075305678
Manufacturer number 5510240

Beskrivelse

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen