CNMG 120404 PR005S

Article no.: 250210 PR005S
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
15 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CNMG 120404
Hörnradie 0,4 mm
Sort PR005S
Skärmaterial VHM
Beläggning Megacoat Hard
Primäranvändning S
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare MU
Skärdjup ap 0,5 mm - 4 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 30 m/min - 90 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250210 PR005S
EAN / GTIN 4960664836390
Manufacturer number TLH00926

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen