CNMA 120408, Sort: HB7210-1

Article no.: 250165 HB7210-1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  144,17 / st.
  • from 10 st.
    NOK  120,22 / st.
on request
På lager
289 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CNMA 120408
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7210-1
Skärmaterial VHM
Beläggning TiCN
Primäranvändning K
Skärförhållande snitt intermittent
Tolerans M
Skärdjup ap 0,4 mm - 6,5 mm
Matning f 0,3 mm/v - 0,7 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 450 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250165 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058937
Manufacturer number 250165 HB7210-1

Användningstabell

GG(G)
K
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen