{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | CNMG 120412 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | HB7140-2 | |
Skärmaterial | HM | |
Beläggning | belagd | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | krävande intermittent | |
spån-brytare | VM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 200 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-/finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 250160 HB7140-2 | |
EAN / GTIN | 4067263314936 | |
Manufacturer number | 250160 HB7140-2 |