This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

CN.G 120408 HB7415 GARANT

Article no.: 250158 HB7415

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CNMG 120408
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7415
Skärmaterial VHM
Primäranvändning S
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare TIM
Tolerans M
Skärdjup ap 1 mm - 4 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 70 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250158 HB7415
Manufacturer number 250158 HB7415

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen