{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | CNMG 120404 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB730-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | Nano-PVD | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | XUM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Matning f | 0,2 mm/v - 0,6 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 35 m/min - 230 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 250156 HB730-1 | |
EAN / GTIN | 4062406239459 | |
Manufacturer number | 250156 HB730-1 |