CNMG 120404 HB7140-2

Article no.: 250156 HB7140-2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  132,02 / st.
  • from 10 st.
    NOK  110,07 / st.
on request
På lager
2 342 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär CNMG 120404
    Hörnradie 1,2 mm
    Sort HB7140-2
    Skärmaterial HM
    Beläggning belagd
    Primäranvändning M
    Skärförhållande krävande intermittent
    spån-brytare VM
    Tolerans M
    Skärdjup ap 0,5 mm - 4 mm
    Matning f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 200 m/min
    Antal byten/skär 4
    Tilldelning huggning/skrubb Grov-/finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 250156 HB7140-2
    EAN / GTIN 4067263314912
    Manufacturer number 250156 HB7140-2

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen