{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | CNMG 120408 | |
Sort | CA025P | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | CVD | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | WP | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,13 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 105 m/min - 435 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 250105 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863181 | |
Manufacturer number | TMH00078 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CNMG 120408 Wiper, Sort: CA025P |
on request
På lager
534 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 163,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 136,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal byten/skär | 4 | 4 |
ISO-kod vändskär | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Skärförhållande | snitt intermittent | snitt intermittent |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Sort | CA025P | HB7020 |