CNMG 09T304 HB7130-2

Article no.: 250050 HB7130-2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  115,77 / st.
  • from 10 st.
    NOK  96,46 / st.
on request
På lager
743 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CNMG 09T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7130-2
Skärmaterial HM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare VS
Skärdjup ap 0,3 mm - 2,5 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 270 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250050 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406749248
Manufacturer number 250050 HB7130-2

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen