GARANT Master Eco-klämhållare 25/12 mm

Article no.: 250039 25/12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Master Eco
    Skaftmått 25 mm
    Vändskärsstorlek 12 mm
    Användning vänster
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig ja
    ISO-kod hållare DCLNR/L 2525M12
    Passande vändskär CN.. 1204..
    Funktionsbredd L4 32 mm
    Huvudängd L1 30 mm
    totallängd L 150 mm
    Underläggsplatta 259031 49
    Skruv för underläggsplatta 259027 8
    Klamp, skruv,O-ring 259036 22
    Inställningsvinkel κ 95 grad
    Användning Plansvarvning; Plansvarvning
    Produktslag Skärhållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 250039 25/12
    EAN / GTIN 4067263122104
    Manufacturer number 250039 25/12

    Beskrivelse

    Utförande:

    Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

    Anmärkning:

    Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersida i kombination med GARANT Master Eco-fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Reservdelar

    Infogar

    From the same series "Master Eco" View all

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen