Invändig skärhållare vänster 50/16 mm GARANT

Article no.: 250037 50/16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 50 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A50U PCLNR/L16
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CN.. 1606..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 63 mm
Mittförskjutning L3 35 mm
Spännhöjd L2 48 mm
totallängd L 350 mm
Underläggsplatta 259031 35
Hävarm 259015 12
Hävarmsskruv 259018 11
Fjäder-sats 259044 6
Fjäderstift-sats 259047 4
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250037 50/16
EAN / GTIN 4045197654427
Manufacturer number 250037 50/16

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen