Invändig skärhållare stål 16/09 mm

Article no.: 250036 16/09
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 16 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A16M PCLNR/L09
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CN.. 09T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 20 mm
Mittförskjutning L3 11 mm
Spännhöjd L2 15,25 mm
totallängd L 150 mm
Hävarm 259015 11
Hävarmsskruv 259018 9
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250036 16/09
EAN / GTIN 4045197925916
Manufacturer number 250036 16/09

Beskrivelse

Utförande:

PCLNR 95° borrstänger för vändskärsplattor CN.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen