Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 32/12mm

Article no.: 250035 32/12
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
8 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 35 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A32X DCLNR/L12
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CN.. 1204..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 38 mm
Mittförskjutning L3 22 mm
Spännhöjd L2 31 mm
totallängd L 288 mm
Underläggsplatta 259033 2
Skruv förunder-läggs-platta 259027 2
Klamp, skruv,O-ring 259036 1
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification & Classification

Artikkelkode 250035 32/12
EAN / GTIN 4062406082970
Manufacturer number 250035 32/12