{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 9 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | PCSNR/L 2020K09 | |
Passande vändskär | CN.. 09T3.. | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 26 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Underläggsplatta | 259031 27 | |
Hävarm | 259015 9 | |
Hävarmsskruv | 259018 6 | |
Fjäder-sats | 259044 5 | |
Fjäderstift-sats | 259047 3 | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 250025 20/09 | |
EAN / GTIN | 4045197782731 | |
Manufacturer number | 250025 20/09 |