{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | PCBNR/L 2020K12 | |
Passande vändskär | CN.. 1204.. | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 28 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Underläggsplatta | 259031 2 | |
Hävarm | 259015 2 | |
Hävarmsskruv | 259018 2 | |
Fjäder-sats | 259044 2 | |
Fjäderstift-sats | 259047 2 | |
Inställningsvinkel κ | 75 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 250020 20/12 | |
EAN / GTIN | 4045197650054 | |
Manufacturer number | 250020 20/12 |