Skärhållare 40/19 mm

Article no.: 250016 40/19
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skaftmått 40 mm
    Vändskärsstorlek 19 mm
    Användning Höger
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig nej
    ISO-kod hållare DCLNR/L 4040S19
    Passande vändskär CN.. 1906..
    Funktionsbredd L4 50 mm
    Huvudängd L1 45 mm
    totallängd L 250 mm
    Underläggsplatta 259031 18
    Skruv för underläggsplatta 259025 13
    Klamp, skruv, fjäder 259035 1
    Inställningsvinkel κ 95 grad
    Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
    Produktslag Skärhållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 250016 40/19
    EAN / GTIN 4062406119119
    Manufacturer number 250016 40/19

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen