{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 32 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | MCLNR/L 3232P16 | |
Passande vändskär | CN.. 1606.. | |
Funktionsbredd L4 | 40 mm | |
Huvudängd L1 | 34 mm | |
totallängd L | 170 mm | |
Underläggsplatta | 259031 23 | |
Skruv för underläggsplatta | 259025 7 | |
Spännjärn | 259038 4 | |
Skruv för fastspänningsanordning | 259021 1 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 250006 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197861573 | |
Manufacturer number | 250006 32/16 |