GARANT Master Eco svarvhållare kort 25/12 mm

Article no.: 250001 25/12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
18 styck i lager
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Eco
Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig ja
ISO-kod hållare PCLNR/L 2525H12
Passande vändskär CN.. 1204..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 30 mm
totallängd L 100 mm
Underläggsplatta 259031 5
Hävarm 259015 15
Hävarmsskruv 259018 15
Fjäder 259046 4
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250001 25/12
EAN / GTIN 4062406733278

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersida i kombination med GARANT Master Eco-fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Infogar

From the same series "Master Eco" View all