GARANT Master Eco svarvhållare kort 25/12 mm

Article no.: 250000 25/12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Master Eco
    Skaftmått 25 mm
    Vändskärsstorlek 12 mm
    Användning Höger
    Norm DIN ISO 5610
    Invändig ja
    ISO-kod hållare PCLNR/L 2525H12
    Passande vändskär CN.. 1204..
    Funktionsbredd L4 32 mm
    Huvudängd L1 30 mm
    totallängd L 100 mm
    Underläggsplatta 259031 5
    Hävarm 259015 15
    Hävarmsskruv 259018 15
    Fjäder 259046 4
    Inställningsvinkel κ 95 grad
    Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning
    Produktslag Skärhållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 250000 25/12
    EAN / GTIN 4062406733247
    Manufacturer number 250000 25/12

    Beskrivelse

    Utförande:

    Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

    Anmärkning:

    Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersida i kombination med GARANT Master Eco-fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Infogar

    From the same series "Master Eco" View all

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen