Hållare för radieskär 10 mm

Article no.: 240026 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager

Select article variation and quantity

Skafthöjd h (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

skafttvärsnitt 10 mm
för radieskär R1 − R6
Skafthöjd h 10 mm
skaftbredd 10 mm
totallängd L 103 mm
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 240026 10
EAN / GTIN 2050001099273
Manufacturer number 101020-N

Beskrivelse

Utförande:

Med slipad upplagsyta och positioneringsstift för fastsättning av radievändskärsplattor.

Användningsdata:

För svarvning av konvexa radier på ytterdiametrar eller i hål.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen