{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Sarja | TopCut | |
Nimellis-⌀ D | 24 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Poraustoleranssi | H7 | |
Käyttö poraustavalla | Pohjareiälle | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Semi-Standard | kyllä | |
Kiinnityskoko | 16 mm | |
Terän pituus l1 | 14 mm | |
Pään pituus l | 26 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | |
Avainkoko | 13 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,5 mm/kierr. | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala kalvintaan |
Artikkelkode | 239735 24 | |
EAN / GTIN | 4045197707666 | |
Manufacturer number | 239735 24 |