{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | TopCut | |
⌀-Område | 13,201 mm - 14,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Borrtolerans | H7 | |
Användning vid håltyp | för bottenhål | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Semi Standard | ja | |
Hållarstorlek | 12 mm | |
Skärlängd l1 | 12 mm | |
huvudets längd l | 22 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
passande grundhållare | GARANT TopCut | |
Produktslag | Skärinsats för brotschning |
Artikkelkode | 239720 13,201-X | |
EAN / GTIN | 4062406606206 | |
Manufacturer number | 239720 13,201-X |