Reducering ABS 50 32 mm

Article no.: 239040 32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

ABS® ⌀ d (mm) Unit price incl. VAT
  • Skaft: ABS
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

mindre ABS-⌀ d 32 mm
Skaft ABS
Invändig ja
fäste ABS® ⌀ d1 50 mm
Spirallängd A 50 mm
Försprångslängd L1 35 mm
Produktslag Reducering

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 239040 32
EAN / GTIN 4047109041929
Manufacturer number A20 10330

Beskrivelse

Användningsdata:

För reducering av nominellt fäste ABS 50 till ABS-⌀ d.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen