Reducering ABS 50 25 mm

Article no.: 239040 25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

ABS® ⌀ d (mm) Unit price incl. VAT
  • Skaft: ABS
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    mindre ABS-⌀ d 25 mm
    Skaft ABS
    Invändig ja
    fäste ABS® ⌀ d1 50 mm
    Spirallängd A 50 mm
    Försprångslängd L1 35 mm
    Produktslag Reducering

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 239040 25
    EAN / GTIN 4047109041912
    Manufacturer number A20 10320

    Beskrivelse

    Användningsdata:

    För reducering av nominellt fäste ABS 50 till ABS-⌀ d.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen