Excenterjusteranordning SK40 50 mm

Article no.: 239010 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

ABS® ⌀ d (mm) Unit price incl. VAT
  • Skaft: ABS
  • Hållare norm: DIN 69871
  • Form: ADB
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
    fäste SK 40
    Skaft ABS
    Hållare norm DIN 69871
    Form ADB
    Invändig ja
    Spirallängd A 50 mm
    Produktslag ABS-urtag

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 239010 50
    EAN / GTIN 4047109003804
    Manufacturer number A50 56150

    Beskrivelse

    Utförande:

    • Justersträcka ± 0,25 mm av ⌀. 1 delstreck motsvarar 0,02 mm i ⌀.

    Användningsdata:

    För finjustering av vändskärsborrar och arborrar.

    Leveransinnehåll:

    Levereras komplett med tätningsbricka och ombyggnadssats för form AD.

    Anmärkning:

    Andra hållare med ABS®-fäste på begäran.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen