Arborrhuvud B301 70 mm

Article no.: 238301 70
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ Dmin (mm) Unit price incl. VAT
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: Kryssborrning; sned förborrning; Snedställt borrutlopp
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Minimidiameter Dmin 70
Skaft ABS
Borranvändning Kryssborrning; sned förborrning; Snedställt borrutlopp
Invändig ja
Spindelområde ⌀ 70 mm - 83 mm
Utkragningslängd L1 70 mm
ABS® skaftdiameter Ds 50
användning 238310 40
Klämskruvsats 249900 SW6
Produktslag Spindelverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 238301 70
EAN / GTIN 4047109005723
Manufacturer number B30 14020

Beskrivelse

Utförande:

Med ABS®-fäste B301 och för infästning av finborrenheter M302.
Den minsta justeringen är 0,002 mm i ⌀ med nonie. Central kylmedelsförsörjning fram till skäreggen.

Användningsdata:

För arborrning med diameter från 29,5 till 121 mm.
Finsvarvenheten kan justeras i fastklämt tillstånd, vilket ger högsta möjliga arbetsnoggrannhet.

Anmärkning:

Passande sats för finsvarvning nr 238310 (M302) och vändskär måste beställas separat.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen