CCGT 060204L CU3515

Article no.: 237696 CU3515
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  473,70 / st.
  • from 10 st.
    NOK  394,79 / st.
on request
På lager
183 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CCGT 060204L
Sort CU3515
Skärmaterial Cermet
Beläggning obelagd
spån-brytare US
Matning f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
Produktslag Vändskärsplatta för finspindling

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 237696 CU3515
EAN / GTIN 4045197817938
Manufacturer number 237696 CU3515

Användningstabell

Aluminium, plast
N
600
Alu (kortspånig)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipade vändskär för kontrollerad spånbrytning vid finborrningsarbeten för små dimensioner.
Universellt för ett brett användningsområde.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen