CCGT 060202L CU3515

Article no.: 237695 CU3515
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  436,59 / st.
  • from 10 st.
    NOK  363,86 / st.
on request
På lager
126 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär CCGT 060202L
    Sort CU3515
    Skärmaterial Cermet
    Beläggning obelagd
    spån-brytare US
    Matning f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
    Produktslag Vändskärsplatta för finspindling

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 237695 CU3515
    EAN / GTIN 4045197816757
    Manufacturer number 237695 CU3515

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    600
    Alu (kortspånig)
    N
    350
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Stål < 500 N/mm²
    P
    250
    Stål < 750 N/mm²
    P
    250
    Stål < 900 N/mm²
    P
    220
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    200
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    GG(G)
    K
    160
    Uni
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    Luft
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Slipade vändskär för kontrollerad spånbrytning vid finborrningsarbeten för små dimensioner.
    Universellt för ett brett användningsområde.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen