Vändskär 6,9 mm

Article no.: 237625 6,9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
9 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ Dmin (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Minimidiameter Dmin 6,9 mm
För typ D07
maximalt håldjup 30 mm
Spindelområde ⌀ 6,9 mm - 8,1 mm
Produktslag Spindelverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 237625 6,9
EAN / GTIN 4045197681539
Manufacturer number 237625 6,9

Beskrivelse

Användningsdata:

För mikro-utsvarvningshuvuden nr 237495 och nr. 237498.
Med adapter kan vändskär nr 237625 användas.
Utsvarvningsområde-⌀ 6,9 – 19,1 mm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen