Finspindelsats Ø 9,75-30,1 mm SK40 GARANT

Article no.: 237581 SK40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Anslutning Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Anslutning SK40
Invändig ja
Produktslag Spindelverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 237581 SK40
EAN / GTIN 4045197607775
Manufacturer number 237581 SK40

Beskrivelse

Utförande:

Med spindelhuvud nr 237591, borrstänger och tillbehör i väskan. Inställningsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck / med nonie 0,002 mm i ⌀.
⌀-inställning med mycket litet vändglapp.
För ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Användningsdata:

För ursvarvningsstål med skaft-⌀ 16 mm och finborrningsbryggor. Med ISO-vändskär typ CC..0602.

Leveransinnehåll:

1 spindelnos: nr 237591 SK40
vardera 1 borrstång (max. utsvarvningslängd)​: nr 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
nr 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 vändskärshållare för brygga: Nr 237564 06
1 vändskär: nr 260052 Sort CU7010 (CCMT 060204)

Reservdel:

Vändskärsskruv nr 219830.

Rekommendation:

Främst med vändskär nr 237695 och nr 237696.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen