Utförande:
Komplett finspindelset
för ⌀ 86 - 302 mm, med spindelnos nr
237571 vändskärshållare och tillbehör i lådan.
Kan utökas med vändskärshållare nr
237573 242-402
upp till ⌀ 402 mm.Inställningsnoggrannhet 0,01mm per delstreck / med nonie 0,002 mm för diametern.
Användningsdata:
För vändskärshållare med lämpligt ISO-vändskär typ CC..09T3..
Leveransinnehåll:
1 spindelnos:
237571 HW63
vardera 1 vändskärsplatthållare: nr
237573 86-138 för ⌀ 86− 138
nr
237573 136-220 för ⌀ 136− 220
nr
237573 188-302 för ⌀ 188− 302
vardera 1 stöd: nr
237574 86 för nr
237573 86-138
nr
237574 136 för nr
237573 136-220, 188-302 och 242-402
vardera 1 tryckplatta: nr
237575 86 för nr
237573 86-138
nr
237575 136 för nr
237573 136-220, 188-302 och 242-402
1 vändskär: nr
260058 CU7010 (eller använd CC.. 09T3)
Reservdel:
Rekommendation:
Warning:
Avsedd användning- För borrhål med exakta mått, snäva toleranser och hög ytkvalitet i området Ø 86-302 mm.
- Maximal skärhastighet: 300 m/min. Sänk skärhastigheten beroende på verktygets längd.
- Artikelnr 237573: För borrhål i området Ø 242-402 mm.
- Använd HW63-fäste.
- Med ISO-vändplattor av typen CC..09T3.. Använd (artikelnr 237697 och 237698).
- Använd bara vändplatteskruv artikelnr 239805.
- För användning inom industri.
- Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
Olämplig användning- Använd det inte som fullhålsborr.