Finspindelsats ⌀ 39,9 − 100,1 mm ER25

Article no.: 237502 ER25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

Anslutning Unit price incl. VAT
  • Borranvändning: Snedställt borrutlopp; kräver paketborrning; Kryssborrning
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Anslutning ER25
Borranvändning Snedställt borrutlopp; kräver paketborrning; Kryssborrning
Invändig ja
Produktslag Spindelverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 237502 ER25
EAN / GTIN 4045197808516
Manufacturer number 237502 ER25

Beskrivelse

Utförande:

För ⌀-område 39,9 - 100,1 mm. Modulärt finspindelverktyg ER, kan anpassas direkt till en ER25-hylschuck. Levereras i ABS-plastlåda.
  • Inställningsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck. Inställningsnoggrannhet 0,002 mm i ⌀ via Nonie.
  • Balanserad i 0-läge utan verktyg vid Q2,5 / 6000 min-1.
  • Varvtal max. 10000 min-1.
  • Kylning med hjälp av kylmedelsdysa, optimalt kylmedelstryck 10 – 20 bar, minimum 5 bar.
  • Regeln kan klämmas fast radiellt.

Leveransinnehåll:

1 precisionsborrenhet: ER25
vardera 1 skärhållare: nr 237517 strl. 1 för ⌀ 39,9 – 57 mm
nr. 237517 strl. 2 för ⌀ 57 – 100,1 mm
1 brygga: nr. 237518 strl. 1 för ⌀ 70,1 – 100,1 mm
1 flaggnyckel: nr 625920 strl. 8IP
1 insexnyckel: nr 627310 strl. 4
2 cylinderskruvar: nr 237522 strl M5x12
2 underläggsbrickor: nr 237523
2 tallriksfjädrar: nr 237524

Reservdel:

Vändskärsskruv nr 239653 (8IP; 1,28 Nm) för skärhållare nr 237517 stl. 1 och stl. 2.

Anmärkning:

Lämpligt vändskär CCGT0602.. (t.ex. nr 237695 / 237696 ) beställs separat.
Vid ursvarvningscykel observera skärorientering ± 20°!.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen