Vändskär BK8425 10-130

Article no.: 237000 10-130
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  217,28 / st.
  • from 10 st.
    NOK  181,05 / st.
on request
På lager
108 styck i lager

Select article variation and quantity

Beteckning typ W29 Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär WOEX 030204
    Beteckning 10-130
    Sort BK8425
    Typ INOX
    Skärmaterial VHM
    Matning f i stål < 900 N/mm2 0,08 mm/v
    Produktslag Vändskär för borrning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 237000 10-130
    EAN / GTIN 4047109178120
    Manufacturer number W29 10130.048425

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    300
    Stål < 750 N/mm²
    P
    250
    Stål < 900 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Passar till:

    Anmärkning:

    Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.
    Genom den speciella skärgeometrin kan vändskären endast användas till högerskärande KOMET KUB® vändskärsborr.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen