Vändskär BK8425 34-010

Article no.: 236840 34-010
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  224,51 / st.
  • from 10 st.
    NOK  187,09 / st.
on request
På lager
1 171 styck i lager

Select article variation and quantity

Beteckning typ W29 Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär WOEX 06T304
    Beteckning 34-010
    Sort BK8425
    Typ ST1400
    Skärmaterial VHM
    Matning f i stål < 900 N/mm2 0,15 mm/v
    Produktslag Vändskär för borrning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 236840 34-010
    EAN / GTIN 4047109174382
    Manufacturer number W29 34010.048425

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    300
    Stål < 750 N/mm²
    P
    250
    Stål < 900 N/mm²
    P
    200
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    160
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    vått maximal
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Passar till:

    Anmärkning:

    Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen