Vändskär BK6440 50-000

Article no.: 236791 50-000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  449,84 / st.
  • from 10 st.
    NOK  374,85 / st.
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

Beteckning typ W29 Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WOEX 100504
Beteckning 50-000
Sort BK6440
Typ ST900
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,2 mm/v
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 236791 50-000
EAN / GTIN 4047109226722
Manufacturer number W29 50000.046440

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
185
Stål < 900 N/mm²
P
165
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
100
vått maximal
 

Beskrivelse

Passar till:

Anmärkning:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen