Vändskär BK6440 24-000

Article no.: 236791 24-000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  270,96 / st.
  • from 10 st.
    NOK  225,80 / st.
on request
På lager
81 styck i lager

Select article variation and quantity

Beteckning typ W29 Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär WOEX 05T304
    Beteckning 24-000
    Sort BK6440
    Typ ST900
    Skärmaterial VHM
    Matning f i stål < 900 N/mm2 0,14 mm/v
    Produktslag Vändskär för borrning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 236791 24-000
    EAN / GTIN 4047109226609
    Manufacturer number W29 24000.046440

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    220
    Stål < 750 N/mm²
    P
    185
    Stål < 900 N/mm²
    P
    165
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    150
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Passar till:

    Anmärkning:

    Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen