Vändskär BK6425 42-000

Article no.: 236771 42-000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  401,35 / st.
  • from 10 st.
    NOK  334,48 / st.
on request
På lager
17 styck i lager

Select article variation and quantity

Beteckning typ W29 Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WOEX 080404
Beteckning 42-000
Sort BK6425
Typ ST900; INOX
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/v
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 236771 42-000
EAN / GTIN 4047109225404
Manufacturer number W29 42000.046425

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
225
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
vått maximal
 

Beskrivelse

Passar till:

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Anmärkning:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen