{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell⌀ D | 55 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 8×D | |
Skaft | ABS | |
Invändig | ja | |
passar för borrkrona | 55 mm - 64 mm | |
Effektiv längd L1 | 495 mm | |
Grundstommens diameter d1 | 53,5 mm | |
totallängd Ltot | 560 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 80 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 236654 55 | |
EAN / GTIN | 4047109095991 | |
Manufacturer number | V47 60551 |