{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell⌀ D | 20 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Invändig | ja | |
passar för borrkrona | 20 mm - 25 mm | |
Effektiv längd L1 | 113 mm | |
Grundstommens diameter d1 | 19 mm | |
totallängd Ltot | 145 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 236653 20 | |
EAN / GTIN | 4047109076198 | |
Manufacturer number | V47 20201 |