{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell⌀ D | 65 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 6×D | |
Skaft | ABS | |
Invändig | ja | |
passar för borrkrona | 65 mm - 71 mm | |
Effektiv längd L1 | 420 mm | |
Grundstommens diameter d1 | 63,5 mm | |
totallängd Ltot | 500 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 80 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 236652 65 | |
EAN / GTIN | 4047109095960 | |
Manufacturer number | V47 40651 |