KUB Centron® borrkrona 53 mm

Article no.: 236650 53
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Borranvändning: Centrumborr; kräver kryssborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie KUB Centron®
Nominell⌀ D 53
Borranvändning Centrumborr; kräver kryssborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja
Grundstommestorlek 46
Skruv för grundstomme 239655 20IP
Centreringsspetsens storlek 46
ISO-kod vändskär WOEX 06T304
Skruvsats förvändskär 239655 10IP (2,8 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 236650 53
EAN / GTIN 4047109081666
Manufacturer number V46 50530

Beskrivelse

Utförande:

  • Processäker till 8 (9)×D.
  • Centrering genom centrerspets och styrtapp.
  • Styv skiljepunkt mellan stomme och borrkrona.
  • Styrtappens diameter är avstämd till vändskär med 0,4 mm hörnradier. För genomgående hål kan styrtappens diameter anpassas med underlagsfolie.

Användningsdata:

  • För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.
  • Med centreringsspets nr 236655−23 6657.
  • Med vändskär nr 236740237080.

Passar till:

Grundstomme nr 236652236654.

Leveransinnehåll:

Borrkrona inklusive styrtapp (reservstyrtapp nr 236658).
Från ⌀ 65 mm med vändskärsinsatser (vändskärsinsats inställbar +1 mm utvändigt på ⌀).

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen