{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominell⌀ D | 19,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 60 mm | |
Utkragningslängd LA | 95 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
möjlig maximal diameter genom utstyrning | 20 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 030204 10-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 236635 19,5 | |
EAN / GTIN | 4047109099548 | |
Manufacturer number | V30 71951 |