KOMET® vändskär 46-010

Article no.: 236610 46-010
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  343,69 / st.
  • from 10 st.
    NOK  286,45 / st.
on request
På lager
34 styck i lager

Select article variation and quantity

Beteckning typ W80 Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär SOGX 130508-01
    Serie KUB Pentron®
    Beteckning 46-010
    Sort BK7935
    Typ Inox
    Skärmaterial VHM
    Matning f i stål < 900 N/mm2 0,13 mm/v
    Antal byten/skär 4
    Produktslag Vändskär för borrning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 236610 46-010
    EAN / GTIN 4047109258525
    Manufacturer number W80 46010.087935

    Användningstabell

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    75
    vått maximal
     

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen