KUB Pentron™ vändskärsborr ABS-skaft 5×D 42 mm

Article no.: 236604 42
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 5×D
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie KUB Pentron®
Nominell⌀ D 42
Borrdjup för vändskärsborr upp till 5×D
Skaft ABS
Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 210 mm
för tumdiameter 1 21/32 tum
Utkragningslängd LA 254 mm
ABS® skaftdiameter Ds 63 mm
ISO-kod vändskär SOGX 120408 42-...
Skruvsats förvändskär 239652 20IP (6,3 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 236604 42
EAN / GTIN 4047109201903
Manufacturer number U45 64200

Beskrivelse

Utförande:

Håltolerans: D − 0,1 / + 0,35

Användningsdata:

Med vändskär nr 236605 −236610.

Rekommendation:

Vid borrning ska matningen minskas till 70 %.

Anmärkning:

  • Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
  • Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
  • Axelförskjuten borrning upp till Vmax = 0,25 mm.
  • Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.
  • Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen