{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 39 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 195 mm | |
Utkragningslängd LA | 238 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 63 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 120408 42-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 236604 39 | |
EAN / GTIN | 4047109201132 | |
Manufacturer number | U45 63900 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
KUB Pentron™ vändskärsborr ABS-skaft 5×D 39 mm
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
NOK 11 857,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 9 677,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Invändig | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOGX 120408 42-... | SOGX 130511 |
Skaft | ABS | ISO 9766 |
Skruvsats förvändskär | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Utkragningslängd LA | 238 mm | 223 mm |