{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 17.5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 90 mm | |
för tumdiameter | 11/16 tum | |
Utkragningslängd LA | 121 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 050204 12-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 236604 17,5 | |
EAN / GTIN | 4047109191655 | |
Manufacturer number | U45 51750 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() KUB Pentron™ vändskärsborr ABS-skaft 5×D 17,5 mm
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 8 744,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 6 774,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | 5×D |
ISO-kod vändskär | SOGX 050204 12-... | SOGX 060305 |
Nominell⌀ D | 17.5 | 17.5 |
Skaft | ABS | ISO 9766 |
för tumdiameter | 11/16 | 11/16 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |