KUB Pentron™ vändskärsborr ABS-skaft 4×D 34,5 mm

Article no.: 236603 34,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 4×D
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie KUB Pentron®
    Nominell⌀ D 34,5
    Borrdjup för vändskärsborr upp till 4×D
    Skaft ABS
    Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi HPC
    Effektiv längd L1 140 mm
    Utkragningslängd LA 181 mm
    ABS® skaftdiameter Ds 63 mm
    ISO-kod vändskär SOGX 110408 38-...
    Skruvsats förvändskär 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Antal skär Z 1
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 236603 34,5
    EAN / GTIN 4047109201187
    Manufacturer number U44 63450

    Beskrivelse

    Utförande:

    Håltolerans: D − 0,1 / + 0,3

    Användningsdata:

    Med vändskär nr 236605 −236610.

    Anmärkning:

    • Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
    • Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
    • Axelförskjuten borrning upp till Vmax = 0,25 mm.
    • Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.
    • Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen